TB WOODS AY Form Flex-kopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 1 grader , Max. Vinkelförskjutning: 1 Deg. / skivpaket , Produkttyp: AY
StilModellInertiaKopplingsstorlekDimension AMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentViktDimension B
A
AY5
1.24 lbs.-sq. med.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.64 Ibs2.85 "
RFQ
A
AY10
3.08 lbs.-sq. med.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.2.68 Ibs2.91 "
RFQ
A
AY15
6.41 lbs.-sq. med.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.4.23 Ibs3.33 "
RFQ
A
AY20
9.92 lbs.-sq. med.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.5.49 kg3.76 "
RFQ
A
AY25
27.6 lbs.-sq. med.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.9.78 Ibs4.77 "
RFQ

AY Form Flex-kopplingar

TB Woods nära par Form-Flex-kopplingar är idealiska för att överföra vridmoment och kraft samtidigt som vinklar, axiella och parallella felinriktningar mellan två axlar. Dessa AY-kopplingar har 300 rostfria stålkonstruerade flexskivor för att ge högt vridningsvärde med ett maximalt vridmoment på 7600 lb-tum. De kräver inte ytterligare smörjning för att gå smidigt. Välj mellan ett brett utbud av Form-Flex-kopplingar, tillgängliga i en maximal borrstorlek på 2.56 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?