VESTIL LAD-TRN-50-4-P tip-n-roll stege, perforerad, 4-stegs, 50 graders vinkel

Finns i lager
Artikel: AG7VGM Modell: LAD-TRN-50-4-P

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutnings- och rullstege
ANSI-klassA14.7
Baslängd47 "
Basbredd29.5 "
Batterier ingårNej
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.4"
Markfrigångshöjd5 1 / 2 "
Ledstångshöjd70 "
Ledstänger ingårJa
Höjd70 "
Längd47 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster2
Antal steg4
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel50 grader
Stegdjup7"
StegtypPerforerad
Stegbredd24 "
Toppstegsdjup14 "
Toppstegshöjd40 "
HjultypStyv Poly-on-Poly
Hjul(2) 4 x 2 tum.
Bredd29.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelPris
VESTIL LAD-TRN-50-2-P Tip-n-roll stege, perforerad, 2-stegs, 50 graders vinkel | AG7VGH LAD-TRN-50-2-P30.94 "50 "50 "250 grader12 732 kr
VESTIL LAD-TRN-50-3-P Tip-n-roll stege, perforerad, 3-stegs, 50 graders vinkel | AG7VGK LAD-TRN-50-3-P38.5 "60 "60 "350 grader13 062 kr
VESTIL LAD-TRN-50-5-P Tip-n-roll stege, perforerad, 5-stegs, 50 graders vinkel | AG7VGP LAD-TRN-50-5-P55.5 "80 "80 "550 grader17 389 kr
VESTIL LAD-TRN-50-6-P Tip-n-roll stege, perforerad, 6-stegs, 50 graders vinkel | AG7VGR LAD-TRN-50-6-P63.38 "90 "90 "650 grader18 173 kr
VESTIL LAD-TRN-60-2-P Tip-n-roll stege, perforerad, 2-stegs, 58 graders vinkel | AG7VGV LAD-TRN-60-2-P30.13 "50 "50 "258 grader12 733 kr
VESTIL LAD-TRN-60-3-P Tip-n-roll stege, perforerad, 3-stegs, 58 graders vinkel | AG7VGY LAD-TRN-60-3-P35.81 "60 "60 "358 grader13 202 kr
VESTIL LAD-TRN-60-4-P Tip-n-roll stege, perforerad, 4-stegs, 58 graders vinkel | AG7VHB LAD-TRN-60-4-P42.06 "70 "70 "458 grader14 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-4-P tip-n-roll stege, perforerad, 4-stegs, 50 graders vinkel
14 299 kr /enhet