VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 Lb. Kapacitet, Dolly Low Profile

Finns i lager
Artikel: AG7VKW Modell: LFH-55

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly för Louvered Floor Rack
Kapacitet840 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialGummi
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Djup21 3 / 4 "
Ram Golvfrigång15 / 16 "
Höjd4 1 / 2 "
Längd22 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet840 Ibs
Användbar höjd2 5 / 16 "
Användbar längd21 1 / 2 "
Användbar bredd21 "
Hjul Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
hjul~~POS=TRUNC3 "x 1 1 / 4"
HjultypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)11.27
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Dolly-draghandtag: Dessa handtag är användbara för att enkelt lyfta och flytta dollyen.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken bärförmåga har denna golvkramare?

A. 840 lb.

F. Vad är hjulen på denna golvkramar gjorda av?

A. Vestil använder svängbara hjul i hårdgummi för att enkelt hantera tunga laster.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 Lb. Kapacitet, Dolly Low Profile
4 233 kr /enhet