151-serie rostfritt stål 2 öronklämmor
Oetiker 151-seriens öronklämmor är medeltrycksklämmor som har en dubbelörondesign för extra grepp och ger konstant tryck runt slangen, vilket gör dem lämpliga för att hantera termisk och vibrationsexpansion eller sammandragning. De är gjorda av korrosionsskyddande rostfritt stål för att erbjuda ett utökat klämområde jämfört med vanliga öronklämmor, samt ge extra hållbarhet. Oetiker öronklämmor i rostfritt stål har avgradade kanter för att förhindra skador på slangen och har kapacitet att leverera en viss elasticitet på grund av termisk expansion eller vibration, för att klara förändringar i storleken på de komponenter eller delar som ska sammanfogas. Den synliga deformationen av dessa öronklämmor ger bevis på deras korrekta stängning och konfigurationen i ett stycke säkerställer en positiv och manipuleringssäker tätning. Dessa öronklämmor av stål finns i storlekar från 3.1 mm till 46 mm och bandtjocklekar upp till 0.394 tum. Raptor Supplies är en pålitlig leverantör av Oetiker-klämmor.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan 1 och 2 öronklämmor?
Oetiker 2 öronklämmor har ett större klämområde jämfört med 1 öronklämmor. Dessa 2 öronklämmor erbjuder hög klämkraft och skapar en fjädereffekt under sammandragning och förlängning av slangen.
Hur mäter man storleken på en öronklämma?
Analysera och mät helt enkelt den yttre diametern (OD) på slangen som är installerad på anslutningen. Välj sedan en slangklämma på ett sådant sätt att slangens ytterdiameter är ungefär i mitten av klämmans klämområde.
Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
Verktyg som en roterande eller skålnässkärare eller sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker-klämmor. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.
Hur drar vi åt en klämma?
För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot föraren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt runt slangen hårt och säkert.
Vad andra öronklämmor gör Raptor Supplies erbjudande?
Förutom 2 öronklämmor, Raptor Supplies erbjuder också 1 öra och steglöst öra klämmor.
Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
Raptor Supplies erbjuder också Oetiker steglösa lågprofilklämmor som är återanvändbara i naturen. De kan öppnas och installeras flera gånger och kan monteras både radiellt och axiellt. Oetikers lågprofil-, universal-, skruv- och profilklämmor är också återanvändbara i naturen.
Vilka typer av klämmor erbjuder Oetiker?
Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor, inklusive skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.
Hur placerar man en slangklämma korrekt?
Öronslangklämmor finns i en mängd olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer samma riktlinjer för korrekt placering på en slang/rör/rörkoppling. När slangen har tryckts fast ordentligt på den passande delen, placera slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
Vad händer om jag har några frågor angående produkten eller dess leverans?
Du kan enkelt få dina frågor lösta genom att kontakta oss via -
E-post: sales@raptorsupplies.com
Ring: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597
Finns det några andra betalningsalternativ än kort?
Raptor Supplies erbjuder dig att betala säkert via PayPal också.