VESTIL LHCR-72 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 72 tums storlek

Artikel: AB9ZFR Modell: LHCR-72Korsreferens: 2GWL9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 090 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kabelöppningshöjd2 1 / 2 "
Kapacitet10000 Ibs
Kanalhöjd1.25 "
Kanalbredd2.5 "
FärgSilver
Anslutningsstilrektangel
Djup72 "
Höjd1 1 / 2 "
Längd6 ft.
Lastkapacitet10,000 lb.
MaterialAluminium
Max. Kabeldia.1-1 / 4 "
Antal kanaler1
Öppningshöjd1 1 / 4 "
Öppningsbredd2 1 / 2 "
Enkelhjulskapacitet10000 Ibs
StilSläpp över
Bredd9 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.6775
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdPris
VESTIL LHCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.3 029 kr
VESTIL LHCR-48 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 48 tums storlek | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.4 612 kr
VESTIL LHCR-60 aluminiumslang och kabelkorsning, 60 tumsstorlek | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.4 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LHCR-72 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 72 tums storlek
6 090 kr /enhet