VESTIL LHCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB9ZFP Modell: LHCR-36Korsreferens: 2GWL7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kabelöppningshöjd2 1 / 2 "
Kapacitet10000 Ibs
Kanalhöjd1.25 "
Kanalbredd2.5 "
FärgSilver
Anslutningsstilrektangel
Djup36 "
Höjd1 1 / 2 "
Längd3 ft.
Lastkapacitet10,000 lb.
MaterialAluminium
Max. Kabeldia.1-1 / 4 "
Antal kanaler1
Öppningshöjd1 1 / 4 "
Öppningsbredd2 1 / 2 "
Enkelhjulskapacitet10000 Ibs
StilSläpp över
Bredd9 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6745
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdPris
VESTIL LHCR-48 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 48 tums storlek | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.4 612 kr
VESTIL LHCR-72 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 72 tums storlek | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 ft.6 090 kr
RFQ
VESTIL LHCR-60 aluminiumslang och kabelkorsning, 60 tumsstorlek | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.4 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LHCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek
3 029 kr /enhet