VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7VUW

VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek

Artikel: AG7VUW Modell: LM-OBNT-6-36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

54 053 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-teleskopande gaffeltruckbom
Boom stilIcke teleskoperande
Typ av bomOrbit Boom
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup40.12 "
Förlängd krokhöjd38 1 / 4 "
Utökad längd80.875 "
Gaffelficka Center36 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
Höjd26.63 "
Längd80.875 "
MaterialStål
Max. Hook Point78 "
Max. Längd80.88 "
Max. Lutningsvinkel37 grader
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Total förlängd höjd57 3 / 16 "
Fasthållningslängd36 "
Indragen krokhöjd5 1 / 2 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 36"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"5000 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"4500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 78"3500 Ibs
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 304.65
Fartygets höjd (cm)67.63
Fartygets längd (cm)205.42
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdIndragen krokhöjdKapacitet med en krok på 36"Kapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 60"Pris
VESTIL LM-OBNT-4-24 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VUQ LM-OBNT-4-2426.63 "4000 Ibs2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs41 054 kr
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-30 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VUR LM-OBNT-4-3026.63 "4000 Ibs2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs42 277 kr
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-36 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7VUT LM-OBNT-4-3626.63 "4000 Ibs2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs43 546 kr
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VUU LM-OBNT-6-2426.63 "6000 Ibs2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs50 885 kr
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-30 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VUV LM-OBNT-6-3026.63 "6000 Ibs2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs52 376 kr
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-24 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 8000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VUX LM-OBNT-8-2425.13 "8000 Ibs2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 Ibs6650 Ibs6000 Ibs75 897 kr
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 8000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VUY LM-OBNT-8-3025.13 "8000 Ibs2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 Ibs6650 Ibs6000 Ibs78 218 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit Icke-teleskopisk lyftbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek
54 053 kr /enhet