VESTIL LM Series Orbit Booms, icke-teleskoperande


Filter
Bomstil: Icke teleskoperande , Bomtyp: Orbit Boom , Färg: Blå , Material: Stål , Max. Hook Point: 78 " , Max. Lutningsvinkel: 37 grader , Min. Hook Point: 36 " , Antal krokar: 2 , Antal vertikala justeringspositioner: 4 , Total utökad höjd: 57 3 / 16 " , Fasthållningslängd: 36 " , Säkerhetskedjor: Ja
StilModellHöjdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdIndragen krokhöjdKapacitet med en krok på 36"Kapacitet med en krok på 48"Kapacitet med en krok på 60"Pris (ex moms)
A
LM-OBNT-8-24
25.13 "8000 Ibs2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 Ibs6650 Ibs6000 Ibs75 897 SEK
RFQ
B
LM-OBNT-8-36
25.13 "8000 Ibs2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 Ibs6650 Ibs6000 Ibs80 556 SEK
RFQ
C
LM-OBNT-8-30
25.13 "8000 Ibs2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 Ibs6650 Ibs6000 Ibs78 218 SEK
RFQ
D
LM-OBNT-4-36
26.63 "4000 Ibs2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs43 546 SEK
RFQ
E
LM-OBNT-6-30
26.63 "6000 Ibs2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs52 376 SEK
RFQ
F
LM-OBNT-4-24
26.63 "4000 Ibs2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs41 054 SEK
RFQ
G
LM-OBNT-6-24
26.63 "6000 Ibs2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs50 885 SEK
RFQ
H
LM-OBNT-6-36
26.63 "6000 Ibs2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 Ibs5000 Ibs4500 Ibs54 053 SEK
RFQ
I
LM-OBNT-4-30
26.63 "4000 Ibs2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 Ibs3750 Ibs3500 Ibs42 277 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?