VESTIL LWC-15 Hjulklossar, 8 x 10-5/16 x 8 tum, svart, laminerat gummi | AG7VYX

VESTIL LWC-15 hjulblock, 8 x 10-5/16 x 8 tum, svart, laminerat gummi

Finns i lager
Artikel: AG7VYX Modell: LWC-15

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

594SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
StötfångartypLaminerat gummi
FärgSvart
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd8"
Längd8"
MaterialGummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup8"
Totala höjden8"
Total bredd10.31 "
Användbar chockbredd7 1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd8"
Längd på hjulblocket8"
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt13 Ibs
Hjulklossbredd7.5 "
Bredd10.3125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)18.73
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL LWC-14 Hjulklossar, 11 x 12 x 5-1/2 tum, svart, laminerat gummi | AG7VYV LWC-14---SvartGummi610SEK
VESTIL LWC-14M Hjulkloss med handtag, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tum Storlek, svart, laminerat gummi | AG7VYW LWC-14M---SvartGummi689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LWC-15 hjulblock, 8 x 10-5/16 x 8 tum, svart, laminerat gummi
594SEK /enhet