VESTIL LWC-14M Hjulkloss med handtag, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tum Storlek, svart, laminerat gummi | AG7VYW

VESTIL LWC-14M Hjulkloss med handtag, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tum Storlek, svart, laminerat gummi

Finns i lager
Artikel: AG7VYW Modell: LWC-14M

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

689SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
StötfångartypLaminerat gummi med gummigrepp
FärgSvart
Hantera höjd1.75 "
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd5.5 "
Längd10.125 "
MaterialGummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup10.125 "
Totala höjden5.5 "
Total bredd12.38 "
Användbar chockbredd9 1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd5.5 "
Längd på hjulblocket10.13 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt12 Ibs
Hjulklossbredd9.5 "
Bredd12.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL LWC-14 Hjulklossar, 11 x 12 x 5-1/2 tum, svart, laminerat gummi | AG7VYV LWC-14---SvartGummi610SEK
VESTIL LWC-15 Hjulklossar, 8 x 10-5/16 x 8 tum, svart, laminerat gummi | AG7VYX LWC-15---SvartGummi594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LWC-14M Hjulkloss med handtag, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tum Storlek, svart, laminerat gummi
689SEK /enhet