Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL M-2-36 Stötfångare av extruderad gummi, 36 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7VZC Modell: M-2-36
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
657SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
Bulta hål mitt till centrum avstånd 115 "
FärgSvart
durometer(-/+5) 70
Hårdhet(+/-5) 70
Höjd1.5 "
Hål Dia.7 / 8 "
Längd36 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal monteringshål3
Övergripande djup36 "
Paketstorlek1
Padlängd36 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd2"
Bredd1.82 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBulta hål mitt till centrum avstånd 1HöjdHål Dia.LängdMonteringshål Dia.PadlängdPad breddPris
VESTIL M-2-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"382SEK
VESTIL M-2-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tums längd, 2 tums bredd | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "1 660 kr
RFQ
VESTIL M-2-18 Stötfångare av extruderad gummi, 18 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"413SEK
VESTIL M-2-24 Stötfångare av extruderad gummi, 24 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"438SEK
VESTIL M-4-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"462SEK
VESTIL M-4-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"3 103 kr
RFQ
VESTIL M-4-18 Stötfångare av extruderad gummi, 18 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"546SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL M-2-36 Stötfångare av extruderad gummi, 36 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek
657SEK /enhet