VESTIL M-4-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek

Artikel: AG7VZJ Modell: M-4-120
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 103 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
FärgSvart
Hårdhet-/+ 70
Höjd4"
Längd120 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup120 "
Paketstorlek1
Padlängd120 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd4"
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBulta hål mitt till centrum avstånd 1HöjdHål Dia.LängdMonteringshål Dia.PadlängdPad breddPris
VESTIL M-2-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"382SEK
VESTIL M-2-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tums längd, 2 tums bredd | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "1 660 kr
RFQ
VESTIL M-2-18 Stötfångare av extruderad gummi, 18 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"413SEK
VESTIL M-2-24 Stötfångare av extruderad gummi, 24 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZB M-2-241.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"438SEK
VESTIL M-2-36 Stötfångare av extruderad gummi, 36 tum x 2 tum x 1.75 tum Storlek | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"657SEK
VESTIL M-4-12 Stötfångare av extruderad gummi, 12 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"462SEK
VESTIL M-4-18 Stötfångare av extruderad gummi, 18 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"546SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL M-4-120 Stötfångare av extruderad gummi, 120 tum x 4.25 tum x 4 tum Storlek
3 103 kr /enhet