VESTIL MB-RS-C-36 Stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 39 x 13 x 40 tum, 8200 hög CFM, svart | AG7WBA

Vestil MB-RS-C-36 stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 39 x 13 x 40 tum, 8200 hög CFM, svart

Finns i lager
Artikel: AG7WBA Modell: MB-RS-C-36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
batteri medföljerNej
Blad Dia.36 "
CFM högCFM 8200
CFM lågCFM 7,000
FärgSvart
Ledningslängd72 "
SnörtypSJT typ 3
Höjd40 "
Längd39 "
MaterialStål
Max. Förstärkare3.6A
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 3 hp
Övergripande djup39 "
Totala höjden40 "
Total bredd13 "
Fas1
TypStationär
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM högÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTypPris
VESTIL MB-C-30 stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 36 x 13-1/2 x 38 tum, 6300 hög CFM, svart | AG7WAN MB-C-3030 "CFM 630036 "38 "13 1 / 2 "Snurra10 709 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil MB-RS-C-36 stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 39 x 13 x 40 tum, 8200 hög CFM, svart
11 870 kr /enhet