VESTIL MB-serien kommersiella direktdrivna fläktar


Filter
Batteri ingår: Nej , Bladfärg: Silver, aluminium , Färg: Svart , Sladdlängd: 72 " , Sladdtyp: SJT typ 3 , Inomhus Utomhus: Inomhus , jonisering: Nej , Material: Stål , Max. ampere: 3.6A , Imma: Nej , Motor HP: 1 / 3 hp , Antal hastigheter: 2 , Fas: 1 , Rekommenderad rumsstorlek: 250 kvadratfot , Fjärrkontroll: Nej , Timer: Nej , Spänning: 115V
StilModellBlad Dia.CFM högÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTypPris (ex moms)
A
MB-C-30
30 "CFM 630036 "38 "13 1 / 2 "Snurra10 709 SEK
B
MB-RS-C-36
36 "CFM 820039 "40 "13 "Stationär11 870 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?