VESTIL MB-C-30 stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 36 x 13-1/2 x 38 tum, 6300 hög CFM, svart | AG7WAN

Vestil MB-C-30 stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 36 x 13-1/2 x 38 tum storlek, 6300 hög CFM, svart

Finns i lager
Artikel: AG7WAN Modell: MB-C-30

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
batteri medföljerNej
BladfärgSilver, aluminium
Blad Dia.30 "
Bladstorlek30 "
CFM högCFM 6300
CFM lågCFM 5500
FärgSvart
Ledningslängd72 "
SnörtypSJT typ 3
Sladdad / trådlössladd
Höjd38 "
Inomhus UtomhusInomhus
JoniseringNej
Längd36 "
MaterialStål
Max. Förstärkare3.6A
Mäta enheterVARJE
immaNej
Motor HP1 / 3 hp
Antal hastigheter2
Övergripande djup36 "
Totala höjden38 "
Total bredd13 1 / 2 "
Fas1
Rekommenderad rumsstorlek250 kvadratfot
FjärrstyrningNej
TermostatNej
timerNej
TypSnurra
UL-typ507
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM högÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTypPris
VESTIL MB-RS-C-36 Stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 39 x 13 x 40 tum, 8200 hög CFM, svart | AG7WBA MB-RS-C-3636 "CFM 820039 "40 "13 "Stationär11 870 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil MB-C-30 stål tvåväxlad kommersiell direktdriven fläkt, 36 x 13-1/2 x 38 tum storlek, 6300 hög CFM, svart
10 709 kr /enhet