VESTIL MCHC-3R kabelskydd, 3-kanaligt, rät vinkel | AG7WBF

VESTIL MCHC-3R kabelskydd, 3-kanaligt, rät vinkel

Finns i lager
Artikel: AG7WBF Modell: MCHC-3R

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Vinkel22.5 grader
Kapacitet20000 Ibs
FärgSvart gul
Höjd3"
Längd13 3 / 4 "
MaterialSyntetiskt gummi
Mäta enheterVARJE
Antal kanaler3
§Rätt vinkel
Bredd19 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAntal kanaler§BreddPris
VESTIL MCHC-3L kabelskydd, 3-kanaligt, vänster vinkel | AG7WBE MCHC-3L13 3 / 4 "3Vänster vinkel19 1 / 4 "734SEK
VESTIL MCHC-5L kabelskydd, 5-kanaligt, vänster vinkel | AG7WBH MCHC-5L13 3 / 4 "5Vänster vinkel19 1 / 4 "797SEK
VESTIL MCHC-5R kabelskydd, 5-kanaligt, rät vinkel | AG7WBJ MCHC-5R24.5 "5-23.5 "797SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MCHC-3R kabelskydd, 3-kanaligt, rät vinkel
734SEK /enhet