VESTIL MG-SP-36-1 modulskydd, rak stolpe 1 skena, gul

Finns i lager
Artikel: AG7WDA Modell: MG-SP-36-1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta inlägget
FärgGul
KomponenterMontering av rakt stolpe
Höjd36 "
Längd7.625 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsplatta Hål Dia.7 / 8 "
Monteringsplattans längd6"
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd7 5 / 8 "
Antal monteringshål4
Övergripande djup40.12 "
Totala höjden36 "
Total längd40.12 "
Total bredd18 "
SkinntypSingle
Tjocklek0.88 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKomponenterTotal breddPris
VESTIL MG-CP-36-1 modulskydd, system hörnstolpe 1 skena, gul | AG7WCY MG-CP-36-1Monteringshörnstolpe6"7 377 kr
VESTIL MG-CP-36-2 modulskydd, systemhörn Stolpe 2 skena, gul | AG7WCZ MG-CP-36-2Monteringshörnstolpe6"9 803 kr
VESTIL MG-SP-36-2 modulskydd, rak stolpe 2 skena, gul | AG7WDB MG-SP-36-2Montering av rakt stolpe18 "6 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MG-SP-36-1 modulskydd, rak stolpe 1 skena, gul
4 731 kr /enhet