VESTIL MG-seriens monteringsstolpar


Filter
Färg: Gul , Material: Stål , Monteringsplatta Hål Dia.: 7 / 8 " , Monteringsplattans längd: 6" , Monteringsplattans tjocklek: 1 / 4 " , Monteringsplattans bredd: 7 5 / 8 " , Totala höjden: 36 " , Total längd: 40.12 " , Tjocklek: 0.88 "
StilModellKomponenterTotal breddPris (ex moms)
A
MG-CP-36-1
Monteringshörnstolpe6"7 377 SEK
B
MG-CP-36-2
Monteringshörnstolpe6"9 803 SEK
C
MG-SP-36-1
Montering av rakt stolpe18 "4 731 SEK
D
MG-SP-36-2
Montering av rakt stolpe18 "6 415 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?