Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL MG-WP-B modulskydd, väggfäste, rälsrör | AG7WDD

VESTIL MG-WP-B modulskydd, väggfäste, rälsrör

Finns i lager
Artikel: AG7WDD Modell: MG-WP-B

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

641SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggmontering
KomponenterVäggmontering
FinishPulverlackat
Höjd6"
Längd3"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
MonteringsstilRäcke Rör
Antal bulthål2
Totala höjden6"
Total längd3"
Total bredd6 7 / 8 "
Rörstorlek3 "x 3"
Bredd6 7 / 8 "
Arbetar medMG-R-4, MG-R-6, MG-R-8, MG-R-10, MG-R-12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)17.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilTotal längdTotal breddPris
VESTIL MG-WP-A modulskydd, väggfäste, stolpslang | AG7WDC MG-WP-AInre passform stolpslang6 7 / 8 "3"483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MG-WP-B modulskydd, väggfäste, rälsrör
641SEK /enhet