Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL MG-WP-A modulskydd, väggfäste, stolpslang | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A modulskydd, väggfäste, stolpslang

Finns i lager
Artikel: AG7WDC Modell: MG-WP-A

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggmontering
FärgGul
KomponenterVäggmontering
Höjd6"
Längd6 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
MonteringsstilInre passform stolpslang
Antal bulthål2
Totala höjden6"
Total längd6 7 / 8 "
Total bredd3"
Fyrkantig rörhöjd2 1 / 2 "
Fyrkantigt rörbredd2 1 / 2 "
Bredd3"
Arbetar medMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)17.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilTotal längdTotal breddPris
VESTIL MG-WP-B modulskydd, väggfäste, rälsrör | AG7WDD MG-WP-BRäcke Rör3"6 7 / 8 "641SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MG-WP-A modulskydd, väggfäste, stolpslang
483SEK /enhet