VESTIL MIA-C-36 Cantilever lutande arm, 36 tums storlek, medium

Finns i lager
Artikel: AG7WEK Modell: MIA-C-36

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever Rack lutande arm
Armvinkel10 grader
ArmtypLutande och raka positioner
Kapacitet400 Ibs
FärgOrange
KomponenterLutningsarm
Djup39 "
DesignaSingle
Höjd9"
Längd39 "
Läpp2-3 / 4 tum.
Läpphöjd2 3 / 4 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal vapen1
Användbar längd36 "
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupAnvändbar längdPris
VESTIL MIA-C-12 Cantilever lutande arm, 12 tums storlek, medium | AG7WEF MIA-C-121000 Ibs15 "12 "640SEK
VESTIL MIA-C-18 Cantilever lutande arm, 18 tums storlek, medium | AG7WEG MIA-C-18750 Ibs21 "18 "689SEK
VESTIL MIA-C-24 Cantilever lutande arm, 24 tums storlek, medium | AG7WEH MIA-C-24600 Ibs27 "24 "750SEK
VESTIL MIA-C-30 Cantilever lutande arm, 30 tums storlek, medium | AG7WEJ MIA-C-30500 Ibs33 "30 "940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MIA-C-36 Cantilever lutande arm, 36 tums storlek, medium
1 096 kr /enhet