VESTIL MMJ-10 Mekanisk maskinjack med 5 tons kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WEU Modell: MMJ-10

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJack står
Baslängd5 3 / 8 "
Basbredd6 5 / 8 "
Kapacitet5 ton.
FärgBlå
Kraft som krävs för att lyfta max. Ladda90 Ibs
HandleJa
Höjd42.312 "
Husets materialStål
Jack mekanismspärr
Jack Power TypManuell
Domkraftshandtagslängd13
Domkraftsmekanismspärr
Stor löpare till bottenplatta3 1 / 4 "
Längd13 "
Lastkapacitet10000 Ibs
Sänkt höjd28 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Jack höjd42.31 "
Max. Reseavstånd13.5625 "
Mäta enheterVARJE
Min. Jack höjd28.75 "
ÖverbelastningsskyddJa
Höjd höjd42 5 / 16 "
Resa13-9 / 16 "
Resor Storlek13 9 / 16 "
Bredd13.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)107.47
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)34.61
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Jack höjdBaslängdBasbreddKraft som krävs för att lyfta max. LaddaStor löpare till bottenplattaLastkapacitetMax. Jack höjdMax. ReseavståndPris
VESTIL MMJ-3 Jack för mekaniska maskiner med 1.5 ton kapacitet | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 Ibs2 3 / 8 "3000 Ibs35.44 "11.8125 "4 123 kr
VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjack med 3 ton kapacitet | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 Ibs3"6000 Ibs42.94 "13.9375 "4 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MMJ-10 Mekanisk maskinjack med 5 tons kapacitet
5 769 kr /enhet