VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjack med 3 tons kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WEW Modell: MMJ-6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJack står
Baslängd5 1 / 2 "
Basbredd5 1 / 2 "
Kapacitet3 ton.
FärgBlå
Kraft som krävs för att lyfta max. Ladda79 Ibs
HandleJa
Höjd42.937 "
Husets materialStål
Jack mekanismspärr
Jack Power TypManuell
Domkraftshandtagslängd13
Domkraftsmekanismspärr
Stor löpare till bottenplatta3"
Längd12.375 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd29 "
MaterialStål
Max. Jack höjd42.94 "
Max. Reseavstånd13.9375 "
Mäta enheterVARJE
Min. Jack höjd29 "
ÖverbelastningsskyddJa
Höjd höjd42 15 / 16 "
Resa13-15 / 16 "
Resor Storlek13 15 / 16 "
Bredd14.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)109.06
Fartygets längd (cm)31.43
Fartygets bredd (cm)36.35
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Jack höjdBaslängdBasbreddKraft som krävs för att lyfta max. LaddaStor löpare till bottenplattaLastkapacitetMax. Jack höjdMax. ReseavståndPris
VESTIL MMJ-10 Jack för mekaniska maskiner med 5 ton kapacitet | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 Ibs3 1 / 4 "10000 Ibs42.31 "13.5625 "5 769 kr
VESTIL MMJ-3 Jack för mekaniska maskiner med 1.5 ton kapacitet | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 Ibs2 3 / 8 "3000 Ibs35.44 "11.8125 "4 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjack med 3 tons kapacitet
4 515 kr /enhet