VESTIL MT-3036-LP-DC Low Profile DC Power Post-bord, 30 tum x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7WJJ Modell: MT-3036-LP-DC

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
Däckstjocklek1 / 4 "
Höjd24 "
Längd43.5 "
Sänkt höjd23 15 / 16 "
Max. Reseavstånd18 1 / 4 "
Max. Reseavstånd (Ft.)18 In.
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftDC
Plattform Längd36 "
Plattformsbredd30 "
KraftkällaDC
Höjd höjd42 3 / 16 "
Spänning12V DC
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 232.65
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddBatterier ingårBatteriladdare medföljerKraftkällaSpänningBreddHöjdLängdPris
VESTIL MT-2436-LP Mekaniskt stolpbord med låg profil, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WHR MT-2436-LP24 "Nej-Manuell-24 "23.94 "37.88 "28 031 kr
VESTIL MT-2436-LP-AC Lågprofil växelströmsstolpebord, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "NejNejelektriska115V AC24 "23.94 "38.06 "70 283 kr
VESTIL MT-2442-LP Mekaniskt stolpbord med låg profil, 24 tum x 42 tum Storlek | AG7WHX MT-2442-LP24 "Nej-Manuell-24 "23.94 "43.88 "26 720 kr
VESTIL MT-2442-LP-AC Lågprofil växelströmsstolpebord, 24 tum x 42 tum Storlek | AG7 VARFÖR MT-2442-LP-AC24 "NejNejelektriska115V AC24 "23.94 "43.88 "73 938 kr
VESTIL MT-2442-LP-DC Lågprofil likströmsstolpebord, 24 tum x 42 tum Storlek | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "JaJaelektriska12V DC24 "23.94 "43.88 "73 938 kr
VESTIL MT-2448-LP Mekaniskt stolpbord med låg profil, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7WJA MT-2448-LP24 "Nej-Manuell-24 "23.94 "49.88 "29 479 kr
VESTIL MT-2448-LP-AC Lågprofil växelströmsstolpebord, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "NejNejelektriska115V AC24 "23.94 "49.88 "76 824 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MT-3036-LP-DC Low Profile DC Power Post-bord, 30 tum x 36 tum Storlek
71 459 kr /enhet