VESTIL OBOL-35-4.5 Pollare, offset stål, 35 tum Höjd 4.5 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG7WML Modell: OBOL-35-4.5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd8"
Basplattans tjocklek5 / 8 "
Bastjocklek5 / 8 "
Basbredd8"
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)1 1 / 4 "
HattmaterialPlast
FärgGul
Höjd36.13 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.4 1 / 4 "
Integrerade kedjespårNej
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal bulthål4
Antal monteringshål4
Offset avstånd18 "
Utanför Dia.4 1 / 2 "
Plattjocklek1 / 4 "
AnvändaInomhus / utomhus
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)89.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)21.27
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL OBOL-47-4.5 Pollare, offset stål, 47 tum Höjd 4.5 tum Dia. | AG7WMM OBOL-47-4.548.13 "2 524 kr
VESTIL OBOL-53-4.5 Pollare, offset stål, 53 tum Höjd 4.5 tum Dia. | AG7WMN OBOL-53-4.554.13 "2 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OBOL-35-4.5 Pollare, offset stål, 35 tum Höjd 4.5 tum Dia.
2 384 kr /enhet