VESTIL OBOL-serien offset stålpollare


Filter
Montering: monterade , Baslängd: 8" , Basplattans tjocklek: 5 / 8 " , Basbredd: 8" , Batterier ingår: Nej , Färg: Gul , Inomhus Utomhus: Inomhus, Utomhus , Innerdia.: 4 1 / 4 " , Integrerade kedjespår: Nej , Material: Stål , Offset Distance: 18 " , Utanför Dia.: 4 1 / 2 " , Använda sig av: Inomhus / utomhus
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
OBOL-35-4.5
36.13 "2 384 SEK
B
OBOL-47-4.5
48.13 "2 524 SEK
C
OBOL-53-4.5
54.13 "2 883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?