Förstärkare AC: 70 till 100 , Indikator för trasig säkring: Nej , Kroppsmaterial: termoplast , Klass: Klass J , Kompatibel med: 4 5/8" L x 1 1/8" dia , Anslutningstyp: Box Lug , Nuvarande omdöme: 61-100 , Djup: 2-1 / 5 " , Passar: Industri , Fuse Dia.: 3 / 4 " , Säkringshållarkod: AB , Säkringslängd: 4 3 / 5 " , Säkringstyp: Industri , Säkring UL klass: J , Höjd: 2.8 " , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Max. ampere: 100 , Max. Spänning: 600 , Mfr. Serier: Bussmann JM60x00 , Skydd: Kortslutningsskydd , Visuell indikation: Ej indikerande