VESTIL OCC-2-cylindriga kopplingar, 200 Lb. Kapacitet, bärbar

Finns i lager
Artikel: AG7WMP Modell: OCC-2

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderbil
Tillbaka Caster Dia.5"
BakhjulstypVrid med broms
Bakhjulsbredd2"
Baslängd26 "
Basbredd27 7 / 8 "
batteri medföljerNej
Kapacitet200 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgGul
Cylinderkapacitet1
Djup16 4 / 9 "
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Antal främre hjul2
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
Höjd53 3 / 8 "
Längd28 1 / 3 "
Låsbara hjulNej
MaterialStål
Max. Cylinderstorlek12 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Cylinderstorlek8 1 / 2 "
Antal bakhjul1
Antal hjul3
Antal cylindrar1
Antal fasta hjul2
Totala höjden53 3 / 8 "
Total längd28 1 / 3 "
Total bredd33"
Upphöjd från marken2"
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)135.57
Fartygets längd (cm)71.91
Fartygets bredd (cm)83.66
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OCC-2-cylindriga kopplingar, 200 Lb. Kapacitet, bärbar
15 288 kr /enhet