VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tum Storlek, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WMY

VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tum, 10000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WMY Modell: ODMD-3660-10

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPall Dolly
Kapacitet10000 Ibs
HjulmaterialGjutjärn
Hjulstorlek8 "x 3"
Mittöppningslängd56 3 / 16 "
Mittöppningsbredd21 3 / 16 "
FärgGul
Djup60 "
Flänsbredd1.75 "
Ramkanalstorlek6"
Höjd8.5 "
Längd60 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul6
Statisk lastkapacitet10,000 Ibs
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.25
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHjulstorlekMittöppningslängdMittöppningsbreddDjupRamkanalstorlekHöjdPris
VESTIL ODMD-2436-10 Open Deck Machinery Dolly, 24 x 36 tum, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WMU ODMD-2436-1024 "10000 Ibs8 "x 3"32 3 / 16 "9 3 / 16 "36 "6"8.5 "12 873 kr
VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 24 tum, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WMV ODMD-2436-624 "6000 Ibs5 "x 2"33 3 / 16 "12 1 / 2 "36 "3"6.25 "9 235 kr
VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 tum Storlek, 10000 Lb. Kapacitet | AG7WMW ODMD-3048-1030 "10000 Ibs8 "x 3"44 3 / 16 "15 3 / 16 "48 "6"8.5 "15 225 kr
VESTIL ODMD-3048-6 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 tum, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WMX ODMD-3048-630 "6000 Ibs5 "x 2"45 3 / 16 "18 1 / 2 "48 "3"6.25 "11 257 kr
VESTIL ODMD-3660-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 60 tum, 6000 Lb. Kapacitet | AG7WMZ ODMD-3660-636 "6000 Ibs5 "x 2"57 3 / 16 "24 1 / 2 "60 "3"6.25 "13 813 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tum, 10000 Lb. Kapacitet
18 143 kr /enhet