NIBCO Monteringsreducerare


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: FTG x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
6002 31 / 2X3
243 psi @ 200 grader F.3-5/8" x 3-1/8"3-1 / 2 "x 3"845 SEK
A
6002 3X11 / 2
254 psi @ 200 grader F.3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"674 SEK
A
6002 3X11 / 4
254 psi @ 200 grader F.3-1/8" x 1-3/8"3 "x 1-1 / 4"658 SEK
A
6002 21/2X11/2
269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"508 SEK
A
6002 21 / 2X1
269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"570 SEK
A
6002 21/2X11/4
269 psi @ 200 grader F.2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"515 SEK
A
6002 2X3 / 4
291 psi @ 200 grader F.2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"291 SEK
A
6002 1X3 / 8
395 psi @ 200 grader F.7/8 "x 7/8" x 1/4 "3/4 "x 3/4" x 1/8 "84 SEK
A
6002 5/8X3/8
505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"73 SEK
A
6002 11/2X1/2
577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"155 SEK
A
6002 11/2X3/4
577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"149 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?