VESTIL OLF-2-42 Deluxe lastlyftare, fast, 2000 Lb. Kapacitet | AG7WNK

VESTIL OLF-2-42 Deluxe lastlyftare, fast, 2000 lb. Kapacitet

Artikel: AG7WNK Modell: OLF-2-42
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

39 799 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastlyftare
Justerbar frihöjd38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 "
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Gaffelhöjd2"
Gaffellängd43.13 "
Gaffelbredd4"
Höjd86.06 "
InkluderarFast gaffelbredd 27 1/2"
Längd48.13 "
MaterialStål
Max. Höjd86.06 "
Max. Reseavstånd23.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd62.56 "
Antal hjul hjulInga hjul/hjul
Öppningshöjd38-3/4, 50-1/2, 62-1/4"
Plattform Längd43.13 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd27.5 "
KraftkällaManuell
Indragen höjd62 9 / 16 "
Bredd27.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 204.3
Fartygets höjd (cm)204.15
Fartygets längd (cm)122.24
Fartygets bredd (cm)69.85
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
VESTIL OLF-4-42 Deluxe lastlyftare, fast, 4000 Lb. Kapacitet | AG7WNL OLF-4-424000 Ibs47 452 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OLF-2-42 Deluxe lastlyftare, fast, 2000 lb. Kapacitet
39 799 kr /enhet