VESTIL P-JIB-4 Bärbar Cantilever-lyft, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XAN

VESTIL P-JIB-4 Bärbar Cantilever-lyft, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XAN Modell: P-JIB-4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobil golvkran
Bashöjd40.88 "
Baslängd81.03 "
Basbredd35.19 "
Strålhöjd2.5 "
Strållängd58.25 "
Bomrotation360 grader
Kapacitet4000 Ibs
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek8 "x 3"
Caster Typ(2) Styv (2) Vridbar
FärgBlå
Djup113.375 "
Flänsbredd4"
Främre hjul Dia.8"
Markavstånd40.12 "
Handvinschkapacitet800 Ibs
Höjd89 "
Längd90.812 "
MaterialStål
Max. Armlängd bortom ramen50 3 / 8 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Bakhjul Dia.8"
Indragen längd92 3 / 8 "
Rotation360 grader
Användbar strållängd50.38 "
Bredd35.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 427.5
Fartygets höjd (cm)226.06
Fartygets längd (cm)230.66
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBashöjdKapacitetBreddHjulmaterialHjulstorlekMarkavståndHöjdPris
VESTIL P-JIB-2 Bärbar Cantilever-lyft, 2000 Lb. Kapacitet | AG7XAM P-JIB-2-39.63 "2000 Ibs35.69 "Glasfylld nylon8 "x 2"72.91 "89 "83 473 kr
RFQ
VESTIL P-JIB-BALL-2 Cantilever-lyft Valfri ballast, 2000 Lb. Kapacitet | AG7XAQ P-JIB-BALL-216.5 "-2000 Ibs27 "---24 "17 357 kr
VESTIL P-JIB-BALL-4 Cantilever-lyft Valfri ballast, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XAR P-JIB-BALL-433 "-3000 Ibs27 "---24 "26 845 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL P-JIB-4 Bärbar Cantilever-lyft, 4000 Lb. Kapacitet
92 098 kr /enhet