VESTIL PAHW-L-1936 Bärbart justerbart stativ, 19 x 36 tum, lågtandad

Finns i lager
Artikel: AG7WQD Modell: PAHW-L-1936

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande justerbar arbetsplattform
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
Caster TypFjäderbelastad svivel
FärgGul
DäcktypSågtandad
Höjd8.75 "
Längd35.937 "
Sänkt höjd8 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd12 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd8.75 "
Antal ben4
Plattform Längd35.25 "
PlattformsstilJusterbar
Plattformsbredd19.56 "
Höjd höjd12 "
Användbar längd35 1 / 4 "
Användbar bredd19 9 / 16 "
Bredd21.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)91.28
Fartygets bredd (cm)55.25
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal benPlattform LängdPlattformsbreddAnvändbar längdPris
VESTIL PAHW-H-1924 Bärbart justerbart ställ, 19 x 24 tum, högtandad | AG7WPW PAHW-H-192442.5 "19.56 "23 1 / 2 "7 274 kr
VESTIL PAHW-H-1936 Portabelt justerbart stativ, 19 x 36 tums storlek, högtandad | AG7WPX PAHW-H-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "7 713 kr
VESTIL PAHW-H-1948 Bärbart justerbart ställ, 19 x 48 tum, högtandad | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "8 483 kr
VESTIL PAHW-H-2424 Bärbart justerbart ställ, 24 x 24 tum, högtandad | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "7 463 kr
VESTIL PAHW-H-2436 Bärbart justerbart stativ, 24 x 36 tum, högtandad | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "7 995 kr
VESTIL PAHW-H-2448 Bärbart justerbart stativ, 24 x 48 tum, högtandad | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "8 874 kr
VESTIL PAHW-L-1924 Bärbart justerbart ställ, 19 x 24 tum, Lågt tandad | AG7WQC PAHW-L-1924423.5 "19.56 "23 1 / 2 "7 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAHW-L-1936 Bärbart justerbart stativ, 19 x 36 tum, lågtandad
7 541 kr /enhet