Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PARK-P-60-FD nedfällbar pollare, 2 1/2 tum Dia. | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD nedfällbar pollare, 2 1/2 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG7WTM Modell: PARK-P-60-FD
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
2 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd5.13 "
Bastjocklek0.26 "
Basbredd5 1 / 2 "
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)3 / 8 "
HattmaterialStål
Kollapsad höjd5"
FärgGul
Diameter2.5 "
Förlängd höjd35 1 / 2 "
Vikta höjd2-3 / 4 tum.
Höjd35.5 "
InkluderarBetongankarbultsats - (4) 3/8" X 3"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Integrerade kedjespårJa
Längd2.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.2 1 / 2 "
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMontageUtanför Dia.Pris
VESTIL PARK-P-108-FD nedfällbar pollare, gul 4-1/4 tum Dia. | AG7WTG PARK-P-108-FD--2 663 kr
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Nedfällbar pollare, rostfri, 4-1/4 tum Dia. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--3 919 kr
VESTIL PARK-P-76-FD Nedfällbar pollare | AG7WTP PARK-P-76-FDMontering krävs3"2 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PARK-P-60-FD nedfällbar pollare, 2 1/2 tums diameter.
2 195 kr /enhet