A B Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Elfenben , Anslutning: Kabel och baksida , Betyg: HD, ljus på belastning av , Höjd: 1.86 " , Indikator: Tänds med belastning av , Längd: 4.06 " , Låsning: Nej , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 3-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.31 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
3-vägs upplysta växlar, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga industriella serier, 3-vägs belysta strömbrytare är idealiska för att styra elektriska armaturer från 2 olika platser i bygg- och industriapplikationer. De har en bak- och sidoansluten design för att optimera kabelanslutningar och en LED-indikator för att signalera när lasten är i läge Av. Dessa omkopplare har härdplastkonstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonvipp och silverlegeringskontakter för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa elfenbensfärgade strömbrytare, tillgängliga i strömstyrkor på 15 & 20A på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 1-poliga belysta vippströmbrytare med liknande funktioner och specifikationer för styrning av elektriska armaturer från en enda plats.