VESTIL PDOL-26 Ergo förhöjd hink och hink Dolly, 100 pund. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WWH Modell: PDOL-26

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPail Dolly
Batterier ingårNej
Kapacitet100 Ibs
Caster Dia.3"
Caster LockNej
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgGul
Vagga djup5.3125 "
Vagghöjd32.13 "
Vaggans bredd10.56 "
Vikta höjd32 1 / 4 "
Vikta längd26 "
Vikad bredd7"
Höjd32.13 "
Längd29.38 "
MaterialStål
Max. Hinkdiameter10 9 / 16 "
Max. Fyrkantig hink10 9 / 16 "
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattformshöjd26 1 / 2 "
Bredd29.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)84.14
Fartygets längd (cm)74.61
Fartygets bredd (cm)74.61
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PDOL-26 Ergo förhöjd hink och hink Dolly, 100 pund. Kapacitet
2 979 kr /enhet