VESTIL PHCH-4-10 Professionell kedjetelfer, 4000 lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd

Finns i lager
Artikel: AG7WZP Modell: PHCH-4-10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell kedjelift
ANSI-klassB30.16-2003
Kapacitet4,000 Ibs
KategoritypBärbar handkedjelyft
FärgOrange
Fri höjd15 "
Höjd14.937 "
Längd7.062 "
Hiss10 ft.
Lyfthöjd10 ft.
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup7.0625 "
Totala höjden14.94 "
Total bredd8.06 "
TypBärbar handkedjelyft
Bredd8.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)37.94
Fartygets längd (cm)17.94
Fartygets bredd (cm)20.48
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdHissLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
VESTIL PHCH-10-10 Professionell kedjetelfer, 10000 lb Kapacitet, 10 fot lyfthöjd | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 ft.10000 Ibs7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "8 655 kr
VESTIL PHCH-10-15 Professionell kedjetelfer, 10000 lb Kapacitet, 15 fot lyfthöjd | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 Ibs7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "10 536 kr
VESTIL PHCH-10-20 Professionell kättingtelfer, 10000 lb Kapacitet, 20 fot lyfthöjd | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 Ibs7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "12 464 kr
VESTIL PHCH-1-10 Professionell kedjetelfer, 1000 lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 Ibs5"9"5 1 / 4 "2 915 kr
VESTIL PHCH-1-15 Professionell kedjetelfer, 1000 lb kapacitet, 15 fot lyfthöjd | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 Ibs5"9"5 1 / 4 "3 479 kr
VESTIL PHCH-1-20 Professionell kedjetelfer, 1000 lb kapacitet, 20 fot lyfthöjd | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 Ibs5"9"5 1 / 4 "4 090 kr
VESTIL PHCH-2-10 Professionell kedjetelfer, 2000 lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 Ibs5.8125 "12.38 "6.19 "3 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PHCH-4-10 Professionell kedjetelfer, 4000 lb kapacitet, 10 fot lyfthöjd
5 706 kr /enhet