VESTIL PLID-H-100 Polyeten Heavy Duty H Style Hopper Lock, Svart

Finns i lager
Artikel: AG7XEE Modell: PLID-H-100

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållarlock
FärgSvart
Djup54 "
Designagångjärn
Höjd9"
Längd54 "
Lock StyleH
Materialpolyeten
Max. Temp.150 grader
Mäta enheterVARJE
Antal bitar2
Använd med1 cu. yd. Ficka
Bredd52.5 "
Arbetar medP-HOP-1, H-100-LD, H-100-MD, H-100-HD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)133.35
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgHöjdLängdMaterialMax. Temp.Antal bitarAnvänd medPris
VESTIL PLID-H-50-BU Lock, Blå Passar 13-1/2 kubikfot | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "Blå9"54 "HDPE--13 1/2 cu. med.-
RFQ
VESTIL PLID-H-150 Polyeten Heavy Duty H Style Hopper Lock, Svart | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Svart9"40.25 "polyeten150 grader21 1/2 kub. yd. Ficka4 182 kr
VESTIL PLID-D-100 Polyeten Heavy Duty D Style Hopper Lock, Svart | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Svart3"59 "polyeten150 grader11 cu. yd. Ficka2 836 kr
VESTIL PLID-D-150 Polyeten Heavy Duty D Style Hopper Lock, Svart | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Svart2.88 "66.5 "polyeten150 grader11 1/2 kub. yd. Ficka3 620 kr
VESTIL PLID-D-200 Polyeten Heavy Duty D Style Hopper Lock, Svart | AG7XDD PLID-D-20056.5 "Svart2.88 "66.5 "polyeten150 grader22 cu. yd. Ficka3 919 kr
VESTIL PLID-D-25 Polyeten Heavy Duty D Style Hopper Lock, Svart | AG7XDF PLID-D-2521.25 "Svart2.88 "38.5 "polyeten150 grader11/4 cu. yd. Ficka2 068 kr
VESTIL PLID-D-250 Polyeten Heavy Duty D Style Hopper Lock, Svart | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Svart2.88 "38.5 "polyeten150 grader22 1/2 kub. yd. Ficka4 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLID-H-100 Polyeten Heavy Duty H Style Hopper Lock, Svart
3 370 kr /enhet