VESTIL PLPS-4840 Pall/skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tum Storlek, 8800 Lb. Kapacitet, blå, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XFG Modell: PLPS-4840

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgBlå
Dynamisk lastkapacitet2200 Ibs
Gaffelöppningshöjd3 1 / 2 "
Gaffelöppningsbredd12 "
Höjd6 1 / 2 "
Längd47 "
Lastkapacitet8800 Ibs
MaterialHDPE
Öppen ändhöjd3 1 / 2 "
Öppen slutbredd11 1 / 8 "
Totala höjden6 1 / 2 "
Total längd47 "
Pallingång4 Way Entry
Skid öppningshöjd3 1 / 2 "
Skid öppningsbredd11 1 / 8 "
StapelbarJa
Statisk lastkapacitet8800 Ibs
Bredd39 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)99.7
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdStatisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetGaffelöppningsbreddGaffelöppningshöjdFärgPris
VESTIL PLPS-H Pall/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 Inch Storlek, 8800 Lb. Kapacitet, blå, polyeten | AG7XFK PLPS-H39 1 / 4 "47 1 / 8 "6 1 / 2 "-3300 Ibs13 1 / 6 "3 5 / 8 "Blå4 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLPS-4840 Pall/skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tum Storlek, 8800 Lb. Kapacitet, blå, polyeten
3 948 kr /enhet