VESTIL PLPS-H Pall/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tum Storlek, 8800 Lb. Kapacitet, blå, polyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XFK Modell: PLPS-H

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
batteri medföljerNej
FärgBlå
Dynamisk lastkapacitet3300 Ibs
Gaffelöppningshöjd3 5 / 8 "
Gaffelöppningsbredd13 1 / 6 "
Höjd6 1 / 2 "
Längd39 1 / 4 "
Lastkapacitet8800 Ibs
MaterialHDPE
Öppen ändhöjd4 3 / 4 "
Öppen slutbredd12.19 "
Totala höjden6 1 / 2 "
Total längd39 1 / 4 "
Pallingång4 Way Entry
Rackbar kapacitet2200 Ibs
Skid öppningshöjd4 3 / 4 "
Skid öppningsbredd12 3 / 16 "
Skid Top StyleSolid, rackbar
StapelbarJa
Statisk lastkapacitet8800 Ibs
StilSolid/Rackbar
Ej stödd pallställskapacitet2200 Ibs
Bredd47 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)99.7
Fartygets bredd (cm)119.7
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den enhetliga golvkapaciteten (statisk) för denna enhet?

A. Dess enhetliga kapacitet är 8800 lb.

F. Vad är Vestil PLPS-H:s kapacitet för pallställ utan stöd?

A. Den ostödda pallställens kapacitet är 3300 lb.

F. Varför är plastpallar bättre än träpallar?

A.

  • Plastpallar håller mycket längre än träpallar.
  • Plastpallar är mindre benägna att gå sönder, även efter flera resor.
  • Plastpallar är mer idealiska för att frakta mat, läkemedel eller andra föremål som är känsliga för kontaminering / skada / förstörelse.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdStatisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetGaffelöppningsbreddGaffelöppningshöjdFärgPris
VESTIL PLPS-4840 Pall/skid, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tum Storlek, 8800 Lb. Kapacitet, blå, polyeten | AG7XFG PLPS-484047 "39 1 / 4 "6 1 / 2 "-2200 Ibs12 "3 1 / 2 "Blå3 948 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLPS-H Pall/Skid, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tum Storlek, 8800 Lb. Kapacitet, blå, polyeten
4 232 kr /enhet