VESTIL PM2-2044-SLP Superlåg palltruck, 2,200 20 Lb. Kapacitet, 44 x 7 tum Storlek | AGXNUMXXFZ

VESTIL PM2-2044-SLP Superlåg palltruck, 2,200 20 Lb. Kapacitet, 44 x XNUMX tum Storlek

Artikel: AG7XFZ Modell: PM2-2044-SLP
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

19 457 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet2200 Ibs
FärgRed
Djup60 "
Gaffellängd44 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd72 "
Sänkt höjd1 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaHand
Höjd höjd3 3 / 8 "
Roller Dia.1 1 / 2 "
RullmaterialStål
Rullbredd2 1 / 4 "
Styrbågsvinkel205 grader
Styrhjul Dia.6"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
StilSuper låg profil
UpphängningsanordningKraftig axiallager
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupGaffelbreddBreddPris
VESTIL PM2-2744-SLP Superlåg palltruck, 2,200 27 Lb. Kapacitet, 44 x 7 tum Storlek | AGXNUMXXGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "18 517 kr
VESTIL PM2-3344-SLP Superlåg palltruck, 2,200 33 Lb. Kapacitet, 44 x 7 tum Storlek | AGXNUMXXGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "19 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM2-2044-SLP Superlåg palltruck, 2,200 20 Lb. Kapacitet, 44 x XNUMX tum Storlek
19 457 kr /enhet