VESTIL PM2-3344-SLP Superlåg palltruck, 2,200 33 Lb. Kapacitet, 44 x XNUMX tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XGB Modell: PM2-3344-SLP

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet2200 Ibs
FärgRed
Djup63.5 "
Gaffellängd44 "
Gaffelbredd33 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd63.5 "
Sänkt höjd1 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaHand
Höjd höjd3 3 / 8 "
Roller Dia.1 1 / 2 "
RullmaterialStål
Rullbredd2 1 / 4 "
Styrbågsvinkel205 grader
Styrhjul Dia.6"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
StilSuper låg profil
Bredd33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.5
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)161.29
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupGaffelbreddBreddPris
VESTIL PM2-2044-SLP Superlåg palltruck, 2,200 20 Lb. Kapacitet, 44 x 7 tum Storlek | AGXNUMXXFZ PM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "19 457 kr
RFQ
VESTIL PM2-2744-SLP Superlåg palltruck, 2,200 27 Lb. Kapacitet, 44 x 7 tum Storlek | AGXNUMXXGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "18 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM2-3344-SLP Superlåg palltruck, 2,200 33 Lb. Kapacitet, 44 x XNUMX tum Storlek
19 329 kr /enhet