VESTIL PMC-HIPM-27-DC DC-driven höglyftande palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, blå/svart | AG7XJF

VESTIL PMC-HIPM-27-DC DC-driven höglyftande palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, blå/svart

Finns i lager
Artikel: AG7XJF Modell: PMC-HIPM-27-DC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palllyftare
Batteri(1)12V DC
batteri~~POS=TRUNC10
Batterivolt12V DC
Kapacitet2200 Ibs
HjulmaterialPlast, gummi
FärgBlå svart
Djup67 "
Gaffellängd45 "
Gaffelbredd27 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPlast
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
Handtag Dia.1.2 "
Hantera höjd49 1 / 2 "
handtag Längd49.5 "
Hantera materialStål
Hantera typJusterbar
Höjd49.5 "
InkluderarHelsvetsad ram
Längd67 "
Lyfthöjd Max.31.5
Lastkapacitet2200 Ibs
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd31.5 "
Max. Reseavstånd28 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffelhöjd3.5 "
Antal batterier1
Total gaffelbredd27 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulGummi
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak2"
Spänning12V DC
Bredd26.5 "
Bredd över gafflar27 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.85
Fartygets höjd (cm)125.73
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellGaffelbreddTotal gaffelbreddBreddPris
VESTIL PMC-HIPM-21-DC DC-driven höglyftande palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, blå/svart | AG7XJE PMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "66 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMC-HIPM-27-DC DC-driven höglyftande palltruck, 2200 Lb. Kapacitet, blå/svart
75 664 kr /enhet