A B Batteri Spänning: 12V DC , Kapacitet: 2200 Ibs , Hjulmaterial: Plast, gummi , Färg: Blå svart , Djup: 67 " , Gaffellängd: 45 " , Rammaterial: Stål , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 2" , Handtagshöjd: 49 1 / 2 " , Handtagslängd: 49.5 " , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Justerbar , Höjd: 49.5 " , Inkluderar: Helsvetsad ram , Längd: 67 " , Lyfthöjd Max.: 31.5 , Material: Stål , Max. Gaffelhöjd: 31.5 " , Max. Resavstånd: 28 " , Min. Gaffelhöjd: 3.5 " , Antal batterier: 1 , Kraftkälla: elektriska , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 2" , Spänning: 12V DC