VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Palltruck, 16 tum x 32 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XJG Modell: PMC-PM5-1632

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand Pallyftare
Kapacitet5500 Ibs
FärgBlå svart
Djup46 "
Entréhöjd3 1 / 8 "
Gaffellängd32 "
Gaffelbredd16 "
Helsvetsad ramJa
Handtag Dia.1.2 "
Hantera höjd46 "
handtag Längd46 "
Hantera materialStål
Hantera typPumphandtag
Höjd46 "
Längd46 "
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal rullar2
KraftkällaHand
Pumpar att höja13
Höjd höjd7 7 / 8 "
Roller Dia.3 1 / 4 "
RullmaterialNylon
RulltypDubbelrulle
Rullbredd2 3 / 8 "
Styr hjulstorlek8 "x 2 1 / 4"
Material för styrhjulNylon
Bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.05
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)40.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal gaffelbreddHjulmaterialDjupRoller Dia.RullmaterialRulltypRullbreddStyr hjulstorlekPris
VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palltruck, 27 x 45 tum | CE3EMB PMC-PM5-274826 1 / 2 "polyuretan72 "3"polyuretanEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"12 553 kr
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Palltruck, Nylon, 27 x 46 tumsstorlek | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nylon62.1875 "3"NylonEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"9 831 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Palltruck, 16 tum x 32 tum Storlek
19 792 kr /enhet