VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palltruck, 27 x 45 tum | CE3EMB

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palltruck, 27 x 45 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CE3EMB Modell: PMC-PM5-2748

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand Pallyftare
Kapacitet5500 Ibs
Hjulmaterialpolyuretan
FärgBlå svart
Djup72 "
Gaffelhöjd sänkt3.38 "
Gaffellängd44 1 / 2 "
Gaffelsadelbredd26.5 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd56 "
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Antal hjul2
Antal rullar2
Total gaffelbredd26 1 / 2 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7 5 / 8 "
Roller Dia.3"
Rullmaterialpolyuretan
RulltypEnkel rulle
Rullbredd3 1 / 4 "
Styr hjulstorlek8 "x 2"
Material för styrhjulpolyuretan
Bredd28.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal gaffelbreddHjulmaterialDjupRoller Dia.RullmaterialRulltypRullbreddStyr hjulstorlekPris
VESTIL PMC-PM5-1632 Pramac Mini Palltruck, 16 tum x 32 tum Storlek | AG7XJG PMC-PM5-1632--46 "3 1 / 4 "NylonDubbelrulle2 3 / 8 "8 "x 2 1 / 4"19 792 kr
VESTIL PMC-PM5-2748-N Pramac Palltruck, Nylon, 27 x 46 tumsstorlek | CE3EMC PMC-PM5-2748-N26 3 / 4 "Nylon62.1875 "3"NylonEnkel rulle3 1 / 4 "8 "x 2"9 831 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748 Pramac Palltruck, 27 x 45 tums storlek
12 553 kr /enhet