VESTIL PP-3072 Handpump Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Kapacitet, 72 x 27 tum Storlek

Artikel: AG7XLM Modell: PP-3072
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

44 977 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld downlight
Stötfångarhöjd18 "
Stötfångarlängd2"
Stötfångarprojektion17.5 "
Stötfångarens tjocklek2"
Stötfångarbredd8"
Kapacitet30000 Ibs
FärgBrun
Höjd27.5 "
Inkluderarinstallation av maskinvara
Längd17.5 "
Läppprojektion12.31 "
Lastkapacitet30000 Ibs
MaterialStål
Max. Service Ovan Dock5"
Max. Service under Dock5"
Mäta enheterVARJE
DriftlägeHydraulisk handpump
Total längd2.5 ft.
Plattform Längd30 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek0.38 "
Plattformsbredd72 "
Rampbredd72 "
Ramplängd29 13 / 16 "
Serviceområde ovanför kajen5"
Serviceområde under kaj5"
Bredd99 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 477.45
Fartygets höjd (cm)70.49
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)251.46
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddStötfångarprojektionHöjdBreddArtikelLängdLäppprojektionLastkapacitetPris
VESTIL PP-1572-36 Handpump Edge-o-dock Leveler, 15000 Lb. Kapacitet, 72 tums rampbredd | AG7XLE PP-1572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Kant på Dock Leveler26.75 "40.12 "15000 Ibs37 368 kr
RFQ
VESTIL PP-2066 Handpump Edge-o-dock Leveler, 20000 Lb. Kapacitet, 66 tum x 27 tum Storlek | AG7XLF PP-206666 "17.5 "27.5 "93 "Inspektionsmärke för ögontvättstation17.5 "11.5 "20000 Ibs32 444 kr
RFQ
VESTIL PP-2072 Handpump Edge O-Dock Leveler, 20000 Lb. Kapacitet, 72 x 27 tum Storlek | AG7XLG PP-207272 "17.5 "27.5 "99 "Inspektion / Test Record Tag17.5 "11.5 "20000 Ibs34 796 kr
RFQ
VESTIL PP-2566 Handpump Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Kapacitet, 66 x 27 tum Storlek | AG7XLH PP-256666 "17.5 "27.5 "93 "Takdörrhållare17.5 "11.5 "25000 Ibs36 126 kr
RFQ
VESTIL PP-2572 Handpump Edge-o-dock Leveler, 25000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 27 tum Storlek | AG7XLJ PP-257272 "17.5 "27.5 "99 "DBL Membranpump17.5 "11.5 "25000 Ibs40 206 kr
RFQ
VESTIL PP-2572-36 Handpump, Edge O-Dock Leveler, 25000 Lb. Kapacitet, 72 x 36 tum Storlek | AG7XLK PP-2572-3672 "26.75 "27.75 "98 "Dörrstängare arm26.75 "40.12 "25000 Ibs43 192 kr
RFQ
VESTIL PP-3066 Handpump Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Kapacitet, 66 x 27 tum Storlek | AG7XLL PP-306666 "17.5 "27.5 "93 "Dörrstängare armsko17.5 "12.31 "30000 Ibs42 671 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PP-3072 Handpump Edge O-Dock Leveler, 30000 Lb. Kapacitet, 72 x 27 tum Storlek
44 977 kr /enhet