LOVEJOY Nållagertyp Universalleder med kilspår, tumhål


Filter
Borrning A: 1 / 2 "x 3 / 4" , Borrning B: 1 / 2 "x 3 / 4" , Borrtyp: Färdig borrning , Färg: Metallisk , Kopplingsspårstorlek: 3 / 16 "x 3 / 32" , Max. Fart: 6000 rpm , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader. till 212 grader. F , Mätsystem: Imperial
StilModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris (ex moms)
A
68514444378
1"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 tum. -Lbs.Stål5 / 16-184 827 SEK
RFQ
B
68514476298
1"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv-
RFQ
A
68514476319
1/2 "& 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tum. -Lbs.Stål1 / 4-205 240 SEK
RFQ
A
68514446728
3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tum. -Lbs.Stål1 / 4-203 392 SEK
RFQ
A
68514450331
3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tum. -Lbs.Stål1 / 4-203 392 SEK
RFQ
A
68514449739
5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tum. -Lbs.Stål1 / 4-202 826 SEK
RFQ
B
68514444041
5 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?