VESTIL PRTD-10-42-19 Pallställ i stål, 10 fot x 42 tum Storlek, 19,380 XNUMX Lb. Kapacitet, blå

Artikel: AG7XPL Modell: PRTD-10-42-19
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 620 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRam
Kapacitet19380 Ibs
FärgBlå
KomponenterRam
Djup7"
Höjd120 "
HålmönsterTårdrop
Längd7"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Standard golvtjocklek8"
Tårdropshålshöjd1 1 / 8 "
Tårdropshålsbredd3 / 4 "
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.55
Fartygets höjd (cm)304.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den strukturella designen av Vestil PRTD-10-42-19?

A. Den här pallställsramen har en droppstruktur som gör det lätt att komma åt varje pall.

F. Vad är en pallställsbalk?

A. Pallställsbalkar är horisontella komponenter som är utformade för att koppla ihop pallställets stående ramar.

F. Vad är en droppstråle?

S. Balkar för pallställ kan anslutas till vertikala komponenter med en droppformad anslutning för att erbjuda ytterligare stöd och förstärkning för att säkert hålla material, pallar och andra produkter.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdLängdPris
VESTIL PRTD-10-42-24 Pallställ i stål, 10 fot x 42 tum Storlek, 24000 Lb. Kapacitet, grön | AG7XPM PRTD-10-42-2424000 IbsGrön120 "7"4 593 kr
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-19 Pallställ i stål, 12 fot x 42 tum Storlek, 19,380 7 Lb. Kapacitet, blå | AGXNUMXXPN PRTD-12-42-1919380 IbsBlå144 "7"3 855 kr
RFQ
VESTIL PRTD-12-42-24 Pallställ i stål, 12 fot x 42 tum Storlek, 24000 Lb. Kapacitet, grön | AG7XPP PRTD-12-42-2424000 IbsGrön144 "7"5 174 kr
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-19 Pallställ i stål, 14 fot x 42 tum Storlek, 19,380 7 Lb. Kapacitet, blå | AGXNUMXXPQ PRTD-14-42-1919380 IbsBlå168 "6 3 / 4 "4 545 kr
RFQ
VESTIL PRTD-14-42-24 Pallställ i stål, 14 fot x 42 tum Storlek, 24000 Lb. Kapacitet, grön | AG7XPR PRTD-14-42-2424000 IbsGrön168 "7"6 271 kr
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-19 Pallställ i stål, 16 fot x 42 tum Storlek, 19,380 7 Lb. Kapacitet, blå | AGXNUMXXPT PRTD-16-42-1919380 IbsBlå192 "6 5 / 8 "4 954 kr
RFQ
VESTIL PRTD-16-42-24 Pallställ i stål, 16 fot x 42 tum Storlek, 24000 Lb. Kapacitet, grön | AG7XPU PRTD-16-42-2424000 IbsGrön192 "7"6 646 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PRTD-10-42-19 Pallställ i stål, 10 fot x 42 tum Storlek, 19,380 XNUMX Lb. Kapacitet, blå
3 620 kr /enhet