VESTIL PST-2448-3-46-115-1 Saxlyftbord, kraftigt, bärbart, 3000 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | CE3ENR

VESTIL PST-2448-3-46-115-1 Saxlyftbord, kraftigt, bärbart, 3000 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek

Artikel: CE3ENR Model: PST-2448-3-46-115-1
117 564 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet3000 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Markavstånd2 3 / 4 "
Höjd56 "
Längd96 "
Lyfthastighet34 sek./ft.
Lyfthöjd Max.36 "
Sänkt höjd10 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Motor HP1 1/2 hk
MovementBärbar
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Plattform Längd48 3 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 3 / 8 "
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd46 "
Spänning115V AC
Bredd32.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatterier ingårKapacitetLyfthastighetMax. HöjdMotor HPFasPlattform LängdPris
VESTIL PST-1-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 46 tums storlek, stål | AG7XQH PST-1-46100.5 "Ja1000 Ibs9 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig72 "86 500 kr
RFQ
VESTIL PST-1-58 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 58 tums storlek, stål | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.48 "1 / 2 hpEj tillämplig90 "116 027 kr
RFQ
VESTIL PST-2448-1-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Ja1000 Ibs9 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig48 3 / 8 "90 404 kr
RFQ
VESTIL PST-2448-2-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7XXL PST-2448-2-4673.75 "Ja2000 Ibs14 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig48 3 / 8 "92 145 kr
RFQ
VESTIL PST-2448-3-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 3000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek, stål | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Ja3000 Ibs20 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig48 3 / 8 "117 564 kr
RFQ
VESTIL PST-2-46 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 2000 Lb. Kapacitet, 46 tums storlek, stål | AG7XQN PST-2-46100.5 "Ja2000 Ibs14 sek./ft.36 "1 / 2 hpEj tillämplig72 "92 145 kr
RFQ
VESTIL PST-2464-1-58 Heavy Duty bärbart saxlyftbord, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 64 tum Storlek, stål | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Ja1000 Ibs14 sek./ft.48 "1 / 2 hpEj tillämplig64 3 / 8 "121 250 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PST-2448-3-46-115-1 Saxlyftbord, kraftigt, bärbart, 3000 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek
117 564 kr /enhet